塗来 ダメ込み用

塗来 ダメ込み用 - 大塚刷毛製造

ウェーブ繊維を採用しています。ダメ込みに最適です。

用途水性用塗料用。種類刷毛材質(柄部)材質(毛)化繊主な用途水性用/ダメ込み用内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刷毛幅(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48830022102750 0025筋違6042
2,510
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
48829995TRD 10-3038
1,490
取扱い終了
代替品有
48830004TRD 15-4040
1,790
取扱い終了
代替品有
48830013TRD 20-5042
2,050
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48829995TRD 1038099232102750 0010TRD 10 塗来 ダメ込み用 大塚刷毛製造 38099232塗来 ダメ込み用大塚刷毛製造1本
1,588
税込1,747
注文コードが変更になりました
48830004TRD 1538099241102750 0015TRD 15 塗来 ダメ込み用 大塚刷毛製造 38099241塗来 ダメ込み用大塚刷毛製造1本
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
48830013TRD 2038099257102750 0020TRD 20 塗来 ダメ込み用 大塚刷毛製造 38099257塗来 ダメ込み用大塚刷毛製造1本
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする