曜日別特売
(7件のレビュー)

地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。
エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。
本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。
クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。
筆記具を挟むペンホルダー付き。
サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。
別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。
クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。

材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付内容量1枚
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
目盛(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
クリップ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10422588CB-200-GNA4タテ10231×329×23110
780
669
736(税込)
当日出荷
10422597CB-201-RDA4ヨコ10318×242×23110
780
689
758(税込)
当日出荷
10422606CB-201-GNA4ヨコ10318×242×23110
780
669
736(税込)
当日出荷
10422685CB-400-BKB6タテ10148×207×2080
400
319
351(税込)
当日出荷
10422615CB-500-BKA6タテ-125×173×2080
340
308
339(税込)
当日出荷
48858275CB-200-BKA4タテ10231×329×23110
780
639
703(税込)
当日出荷
89582385CB-100-BKB4タテ10303×416×24135
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
48858284CB-200-BUA4タテ10231×329×23110
780
639
703(税込)
当日出荷
89582394CB-100-BUB4タテ10303×416×24135
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48858293CB-201-BKA4ヨコ10318×242×23110
780
639
703(税込)
当日出荷
89582403CB-101-BKB4ヨコ10404×315×24135
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48858302CB-201-BUA4ヨコ10318×242×23110
780
639
703(税込)
当日出荷
89582412CB-101-BUB4ヨコ10404×315×24135
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89582421CB-300-BKB5タテ10203×289×23110
700
639
703(税込)
当日出荷
89582437CB-300-BUB5タテ10203×289×23110
700
549
604(税込)
当日出荷
89582446CB-301-BKB5ヨコ10278×214×23110
700
639
703(税込)
当日出荷
89582455CB-301-BUB5ヨコ10278×214×23110
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
89582464CB-400-BUB6タテ10148×207×2080
400
358
394(税込)
当日出荷
89582473CB-500-BUA6タテ-125×173×2080
340
308
339(税込)
当日出荷
10422633CB-500-BRA6タテなし125×173×2080
240
取扱い終了
10422642CB-300-RDB5タテ10203×289×23110
530
取扱い終了
10422667CB-301-RDB5ヨコ10278×214×23110
530
取扱い終了
10422676CB-301-GNB5ヨコ10278×214×23110
530
取扱い終了
10422694CB-400-RDB6タテ10148×207×2080
300
取扱い終了
10422703CB-400-GNB6タテ10148×207×2080
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 事務作業
製造業

サイズ、使用感、重さ、全てに満足です。
従来使用していたB4サイズは、紙素材で角の金具がすぐに外れて
角がボロボロになりやすかったので、見た目も×でした。

対象商品 : 89582464
2022-12-26
用途: 営業周りの際に伝票をクリップする

使いやすい大きさなので重宝しています。
落下には弱いです。

対象商品 : 10422606
2021-07-27
用途: 衛生管理表記入
飲食業

紙をしっかり止めることができ、
書いている時も動くことがなく、
ペンも留めておけることができる。
使い心地はとても良いと言えます。
価格に対して満足度は高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 89582473
2022-02-07
用途: 会社の受付
エムソフト株式会社サービス業

使いやすく便利です。値段も手ごろなので枚数が必要な時は助かります。

対象商品 : 10422615
2019-06-27
用途: 仕事の必需品

☆会社の伝票サイズです。100均とかホームセンタ、地元の文具店に無いサイズなので助かりました。

対象商品 : 10422642
2018-11-12
用途: ノートを挟んで、講演会でのメモ
卸売・小売業

百均ではこの大きさのボードは全く売っておらず、普通のノートにぴったりのサイズ。強度も十分で、ボールペンを指すところもありとても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89582464
2016-08-14
用途: 観察記録板として
認定NPO法人自然再生センター教育・研究機関

この大きさの透明停滞用のチャック袋を裏に張り合わせ、ボードの下部分にスケールを張り、ひもをつけ首からかけられるように観察作業に使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
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
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする