曜日別特売

キャンパス ノートのように使えるバインダー(2リング)

キャンパス ノートのように使えるバインダー(2リング) - コクヨキャンパス ノートのように使えるバインダー(2リング) - コクヨキャンパス ノートのように使えるバインダー(2リング) - コクヨ

隙間時間にさっと閲覧できるA7サイズバインダー
隙間時間にサッと勉強できる便利なキャンパスミニバインダーシリーズ
隙間時間にさっと閲覧できるA7サイズ
スリムで持ち運びしやすい
表紙が折り返せる
綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。
A7サイズのルーズリーフに対応しています。

サイズ
A7変形
背幅(mm)
17
穴数
2
最大収納枚数(枚)
60
外寸法(高さH×幅W)(mm)
77×130
内容量
1冊
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74742161ル-NP110Dブラック
¥470
¥359
¥395(税込)
翌日出荷
74742170ル-NP110Gグリーン
¥470
¥359
¥395(税込)
翌日出荷
74742179ル-NP110Mグレー
¥470
¥359
¥395(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする