曜日別特売

板金ガルバビット

板金ガルバビット - 大見工業板金ガルバビット - 大見工業

ハイス刃+チタンコーティングで外壁材を切断します。

用途被削材:ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレル。ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレルの切り抜きに。有効切削能力:ガルバ鋼板・・・0.4mm程度、アルミ・・・0.6mm程度。穴あけ寸法(Φmm)3.5全長(mm)52シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番397-0272材質ハイス質量(g)28溝長(mm)15表面処理チタンコーティング内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48872783GB3.5
6,960
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする