大見工業
スパイラルタケノコドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
独自開発、国産初製造スパイラル形状です。HSCO鋼採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。熱による切りくずの溶着を防ぎ長寿命です。従来ストレート刃に比べ3倍以上の耐久性と切削スピードを実現しました。
用途
被削材:鉄板・アルミ板(約2mm)、ステンレス板(1mm)、木材・樹脂(3.5~4mm)。
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
チタンコーティング
段幅(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段数
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10044501
TKS430G
4、6、9、12、15、18、21、24、27、30.5
10
302-9841
140
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
48872774
TKS633G
6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30.5、33
12
397-0353
205
¥
26,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください