曜日別特売

超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃)

超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃) - 大見工業超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃) - 大見工業超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃) - 大見工業

不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。刃数4材質超硬合金(Carbide)表面処理OCコート内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48871934OER4R-003036456
8,250
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
48871943OER4R-004048456
8,800
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
48871952OER4R-0050510456
9,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
48871961OER4R-0060612506
10,200
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48871977OER4R-0080816608
12,650
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
48871986OER4R-010010207010
17,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48871995OER4R-012012247512
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする