超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃)

超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃) - 大見工業超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃) - 大見工業超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃) - 大見工業

これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。刃数4材質超硬合金(Carbide)表面処理OCコートねじれ角20°内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48872406OERPR-0050510576
9,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
48872415OERPR-0060612576
9,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
48872424OERPR-0080816698
10,200
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
48872433OERPR-010010207210
11,000
8,698
9,568(税込)
当日出荷
48872442OERPR-012012248312
12,650
9,788
10,767(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする