曜日別特売

4枚刃・刃長ショートタイプ

4枚刃・刃長ショートタイプ - 大見工業4枚刃・刃長ショートタイプ - 大見工業4枚刃・刃長ショートタイプ - 大見工業

コストを抑えた4枚刃エンドミルは多種多様な被削材に対応します。切粉の排出性に優れ、刃先の剛性も高い強ねじれ刃形で一般鋼、ステンレス鋼等に対応します。独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。刃数4材質超硬合金(Carbide)表面処理OCコートねじれ角45°内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48872144OES4S-003038606
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872153OES4S-0040411606
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872162OES4S-0050513606
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872171OES4S-0060613606
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872187OES4S-0080819758
7,800
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872196OES4S-010010228010
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
48872205OES4S-0120122610012
12,100
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする