ガードナー
クリーンスーツ 白
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途
クリーンルーム用。
色
ホワイト
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
材質
ポリエステル
内容量
1着
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89583864
CJ10321S
S
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952653
CJ10321M
M
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
48952635
CJ10321L
L
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
48952644
CJ10321LL
LL
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
48952626
CJ103213L
3L
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください