曜日別特売

カートンオープナー ダンボ

カートンオープナー ダンボ - 貝印
(1件のレビュー)

ダンボール開梱作業を簡単、スムーズにできます。カートンの角にフィットするガイドが付いています。尾栓で刃折りが可能です。

トラスコ品番422-8910材質本体:ポリカーボネート、刃:特殊刃物鋼(SK120)全長(mm)160質量(g)79適合替刃L-20、BL-20、VL-20、BL-50、L-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48909384LK-010
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48909384
2024-09-05
用途: 牛乳パックを開き、リサイクルに出すのに使用しています
株式会社ビオクラシックス半田その他業種

安全でスムーズに切れ、ストレスなく処理できます。角度がついているので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする