カスタム
防水ORP・PH計用PHセンサー
用途
各水質検査など。PH-6600用PHセンサ
トラスコ品番
421-2959
材質
ABS樹脂
質量(g)
22.7
測定範囲(pH)
0~14
測定精度
±0.1(PH)
分解能
0.01pH
温度測定範囲(℃)
0~40
防塵防水性能
IP57
検出単位
(pH)0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48971237
PH-6600S
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください