曜日別特売

防水ORP・PH計

防水ORP・PH計 - カスタム
(1件のレビュー)

水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。

用途各水質検査など。トラスコ品番421-2941セット内容取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済)材質ABS樹脂幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)測定範囲(pH)0~14測定精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃分解能0.01PH/1mV/0.1℃温度測定範囲(℃)0~+90測定範囲 ORP-1,000~+1,000(mV)防塵防水性能IP57検出単位0.01PH/1mV/0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※電池は附属しておりません。検査の為にテスト用電池が装着されていますので、ご使用時には新品の電池と交換してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48971221PH-6600
16,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48971221
2019-08-17
用途: 商品のPH測定
有限会社エコシステムサービスその他業種

初めてPH測定器を購入しましたが正確に計測できてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする