曜日別特売

消磁用切換スイッチ

消磁用切換スイッチ - カネテック

取り付けが容易で軽量です。しかも構造が簡単で堅固です。

用途整流器からの直流出力を電磁チャックへ中継し、消磁にあたって出力の交番切換を手動で操作するスイッチ。幅(mm)153奥行(mm)130高さ(mm)62質量(kg)0.4トラスコ品番406-4330定格DC120V 2A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48869746S-2A
21,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする