チャックメイト「油圧」12インチ

チャックメイト「油圧」12インチ - カワシモチャックメイト「油圧」12インチ - カワシモチャックメイト「油圧」12インチ - カワシモチャックメイト「油圧」12インチ - カワシモチャックメイト「油圧」12インチ - カワシモチャックメイト「油圧」12インチ - カワシモチャックメイト「油圧」12インチ - カワシモ

生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。

用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。質量(kg)5.3外径(Φmm)318適合チャック12inch最大加工能力(Φmm)186内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピン径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48869694P12N-19405-581118.5
47,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48869703P12N-20405-582919.5
47,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48869712P12N-22405-583721.5
47,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
48869721P12N-23405-584522.5
47,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48869737P12N-25405-585324.5
47,800
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする