京セラ
チップ VNFGR
材質
PR1225
形状
菱形頂角35°
厚さ(mm)
3.9
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1パック(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48897265
VNFGR0810-10 PR1225
650-8111
¥
24,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
48897274
VNFGR0820-10 PR1225
650-8120
¥
24,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
48897283
VNFGR0830-10 PR1225
650-8138
¥
24,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください