曜日別特売

チップ GVFR

チップ GVFR - 京セラ
材質PR1225穴の形状-チップブレーカ片面内容量1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
厚さT(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48894447GVFR100-005AA PR1225650-8642124.50.05
38,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
48894456GVFR200-005AA PR1225650-8669124.50.05
38,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
48894465GVFR200-020A PR1225650-8707124.50.2
41,800
35,980
39,578(税込)
当日出荷
48894474GVFR200-100AR PR1225650-8936124.51
52,700
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
48894483GVFR250-020A PR1225650-8723124.50.2
41,800
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
48894492GVFR250-020B PR1225650-87742050.2
46,200
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
48894501GVFR300-005AA PR1225650-8685124.50.05
38,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
48894517GVFR300-020B PR1225650-87912050.2
46,200
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
48894526GVFR340-020A PR1225650-8766124.50.2
41,800
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
48894535GVFR350-020B PR1225650-88122050.2
46,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
48894544GVFR350-040C PR1225650-88632770.4
54,600
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
48894553GVFR400-020B PR1225650-88392050.2
46,200
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
48894562GVFR490-020B PR1225650-88552050.2
46,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
48894571GVFR500-040C PR1225650-88982770.4
54,600
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
48894587GVFR600-040C PR1225650-89102770.4
54,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする