チップ GVFL

チップ GVFL - 京セラチップ GVFL - 京セラ
材質PVDコーティング呈色黒赤色構成MEGACOAT穴の形状-チップブレーカ片面内容量1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
溝幅(mm)
切刃長さ(mm)
厚さT(mm)
適合ホルダ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48894282GVFL100-005AA PR1225650-86511.00±0.02124.5GFVSR-08AA型/GFVTR-08AA型
38,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
48894291GVFL200-005AA PR1225650-86772.00±0.02124.5GFVSR-08AA型/GFVTR-08AA型
38,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
48894307GVFL200-020A PR1225650-87152.00±0.03124.5GFVL-201A型/GIFVL-201A型
41,800
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
48894316GVFL200-100AR PR1225650-89442.00±0.03124.5GFVL-201A型/GIFVL-201A型
52,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
48894325GVFL250-020A PR1225650-87312.50±0.03124.5GFVL-201A型/GIFVL-201A型
41,800
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
48894334GVFL250-020B PR1225650-87822.50±0.03205GFVL-1B型/GFVSR-1B型/GFVTR-1B型/GIFVL-1B型
46,200
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
48894343GVFL270-020A PR1225650-87402.70±0.03124.5GFVL-201A型/GIFVL-201A型
41,800
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
48894352GVFL290-020A PR1225650-87582.90±0.03124.5GFVL-201A型/GIFVL-201A型
41,800
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
48894361GVFL300-005AA PR1225650-86933.00±0.02124.5GFVSR-08AA型/GFVTR-08AA型
38,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
48894377GVFL300-020B PR1225650-88043.00±0.03205GFVL-1B型/GFVSR-1B型/GFVTR-1B型/GIFVL-1B型
46,200
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
48894386GVFL350-020B PR1225650-88213.50±0.03205GFVL-1B型/GFVSR-1B型/GFVTR-1B型/GIFVL-1B型
46,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
48894395GVFL350-040C PR1225650-88713.50±0.03277GFVL-1C型/GFVSR-1C型/GFVTR-1C型/GIFVL-1C型
54,600
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
48894404GVFL400-020B PR1225650-88474.00±0.03205GFVL-2B型/GFVSR-2B型/GFVTR-2B型/GIFVL-2B型
46,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
48894413GVFL400-040C PR1225650-88804.00±0.03277GFVL-1C型/GFVSR-1C型/GFVTR-1C型/GIFVL-1C型
54,600
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
48894422GVFL500-040C PR1225650-89015.00±0.03277GFVL-2C型/GFVSR-2C型/GFVTR-2C型/GIFVL-2C型
54,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
48894431GVFL600-040C PR1225650-89286.00±0.03277GFVL-2C型/GFVSR-2C型/GFVTR-2C型/GIFVL-2C型
54,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする