曜日別特売

KDS シンプルグリーン稀釈タイプ946ml

KDS シンプルグリーン稀釈タイプ946ml - simple greenKDS シンプルグリーン稀釈タイプ946ml - simple green
(6件のレビュー)

シンプルグリーン濃縮液を1対8(シンプルグリーンフォームと同じ濃度)に希釈した商品です。

用途油汚れ落としに。成分非イオン系界面活性剤、可溶化剤、水難化剤液性無毒性、不燃性トラスコ品番411-0340形状液体質量(g)988商品タイプ本体内容量1本(946mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48860682SGN-946RTU
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48860682
2021-10-15
用途: 日常的な洗浄作業
飲食業

この濃度だと、強い油汚れには難しいかと思う。
壁紙の汚れなどの、軽い汚れなら十分使える。
量が多いのでちょっと重く、作業性はあまりよくない。

対象商品 : 48860682
2018-11-26
用途: 生コン打設ポンプ車回りの油落とし
株式会社横河ブリッジ

生コン打設ポンプ車回りの油落としで活用しております。
さらっとしていて、滑りにくいのが良いです。

対象商品 : 48860682
2016-05-29
用途: エンジンラジコンの洗浄用として購入しました。
製造業

油汚れがバッチリ取れて大満足です。

対象商品 : 48860682
2018-10-17
用途: 機械の清掃
株式会社魚谷鉄工所

思った以上に薄いです。
ボトルもでかくて重い、もう一回り小さくて濃い目の方が良かったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 48860682
2018-12-08
用途: 家庭の油汚れ系
金融・保険業

綿ゴミや油脂が溶け出さない。こびり付いた油脂や布についた機械油が全く取れませんでした。

対象商品 : 48860682
2017-12-25
用途: 事務所の床机
有限会社ナガヤ

事務所の床と机の上などに使ってみました
某〇〇クリーンより良く落ちるとおもいます
ふき取りの後のライムの香りがさわやかです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする