フロントファスナーワンピ

フロントファスナーワンピ - ゴールドウインフロントファスナーワンピ - ゴールドウインフロントファスナーワンピ - ゴールドウインフロントファスナーワンピ - ゴールドウインフロントファスナーワンピ - ゴールドウイン

大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。

用途クリーンルーム内の作業に。ホワイト仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当材質ポリエステル内容量1着
注意
※クリーンパックではありません。フード・マスク・手袋・シューズ別売
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48906557PP1830WLL
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
48906566PP1830WLLLL
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48906575PP1830WMM
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする