レバーチャック

レバーチャック - 小林鉄工レバーチャック - 小林鉄工レバーチャック - 小林鉄工レバーチャック - 小林鉄工

超小型・薄型・軽量です。

用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。仕様内爪・外爪両用爪付セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本材質スチールタイプ3ツ爪タイプ内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48902576LC-05050
93,400
92,980
102,278(税込)
当日出荷
48902585LC-06363
97,500
96,980
106,678(税込)
当日出荷
48902594LC-08080
113,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
48902603LC-100100
125,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
48902612LC-125125
145,900
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
48902621LC-160157
168,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
48902637LC-200196
193,600
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする