坂詰製作所
2色超高輝度LED表示灯
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光になります。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途
通電表示や警告表示などに。
LEDランプ
(内蔵)Φ3
発光色
赤・緑
レンズ色
透明
質量(g)
6.0
トラスコ品番
413-1428
材質
本体・フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂
定格
赤DC24V-8~13mA、緑DC24V-4~7mA
結線方式
リード線(200mm)
パネルカット寸法(mm)
Φ10.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48966565
2DUL-10JPL-DC24V-RG/C
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください