SARAYA(サラヤ)
サラヤドライシャンプー200mL
水を使わず拭き取るだけの泡状シャンプーです。
用途
入浴できない時の頭髪清拭。本品を適量取り、髪にいきわたらせマッサージし拭き取ります。
使用場所
浴室
商品タイプ
本体
トラスコ品番
397-0451
材質
主成分:グリチルリチン酸2K、ラウリン酸ポリグリセリル-10、成分:水、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、香料
幅(mm)
51
高さ(mm)
190
質量(g)
255
奥行(mm)
51
容量(L)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48908885
26250
¥1,150
¥
1,098
¥1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください