三京ダイヤモンド工業
瓦プロ
薄刃仕様で硬質瓦をスピーディーに切断
刃厚1.3mmで切れ味抜群、切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途
三州瓦、石州瓦、淡路瓦などの硬質瓦切断に。
仕様
乾式
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
高さ(mm)
(チップ)5
適合材
硬質瓦
内容量
1枚
注意
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
※その他、安全に使用いただくため、同梱の取り扱い説明書、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49001775
RK-4P
105
1.3
20
¥
7,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54578388
RK-5P
-
-
-
¥
13,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください