サンコー(三甲)
サンペール#20Mフタ(PP) 白
サンペール#20M専用のフタです。
材質
PP
トラスコ品番
413-3722
適合本体
SK-20M-WH
種別
SK-20MF-WH
形状
丸型
色
ホワイト
質量(g)
225
容量(L)
19.9
有効内寸(mm)
260×339×PP
外寸(mm)
310×370×260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×310×25.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48890441
70105400WH101
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください