曜日別特売

サンペール(本体のみ)

サンペール(本体のみ) - サンコー(三甲)サンペール(本体のみ) - サンコー(三甲)サンペール(本体のみ) - サンコー(三甲)サンペール(本体のみ) - サンコー(三甲)サンペール(本体のみ) - サンコー(三甲)サンペール(本体のみ) - サンコー(三甲)
(3件のレビュー)

感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。

ホワイト材質PP
注意
※ハンドルは付属しておりません。
※蓋は別売りです。
※一度、フタを閉めると容易には開けることができません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
形状
質量(g)
容量(L)
有効内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4889045740200600WH1011個20M-WH丸型74019.9260×335×339
2,560
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
4889048420203800WH1011個K20N-WH角型57521.0269×269×263
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
4889051120401700WH1011個K40N-WH角型106039.7420×281×318
3,860
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
4889054520540700WH1011個K50N-WH角型142054.8372×258×516
5,140
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6215155640200600WH1011セット(10個)20M-WH丸型74019.9260×335×339
23,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
2368722240200600WH1011個20M-WH丸型74019.9260×335×339
2,320
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2368722240200600WH1016215155640200600WH10140200600WH101 サンペール(本体のみ) サンコー(三甲) 62151556サンペール(本体のみ)サンコー(三甲)1セット(10個)
18,980
税込20,878
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23687222
2017-10-03
用途: 過炭酸ソーダの保存用に・・・
その他業種

本体のみ!!ってデカデカ書いてるのに・・・
フタを買い忘れました。・゜゜・(>_<)・゜゜・。
「MEDIKAL PAIL」の印字が、過炭酸ソーダにぴったりでかっこいいです。
すぐに、フタ買います^^;;;

対象商品 : 48890457
2015-10-27
用途: 実験

実験サンプル入れによい
サイズが豊富だとさらによい

対象商品 : 48890511
2016-09-23
用途: 品物の保管

一度フタをしたら、開かなかった。
メーカーの説明文を注意欄に記載しておいて欲しかった。「感染性廃棄物を安全に回収し、焼却するための専用容器として開発された密閉容器です。 一度、フタを閉めると容易には開けることができません。」

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。商品情報に注意事項を付け加えました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする