三和製作所(三和バイト)
ハイスチップ 丸駒
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
材質
高速度鋼(粉末ハイス)
適合機種
汎用旋盤、NC旋盤
内容量
1パック(10個)
注意
※ホルダは超硬チップの標準規格に準じます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48902305
10R03-B15
丸駒10Φ
405-1360
3.18
20
10
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48902314
10R03-B20
丸駒10Φ
405-1378
3.18
20
10
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48902366
12R04-B15
丸駒12Φ
405-1424
4.76
36
12
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48902375
12R04-B20
丸駒12Φ
405-1432
4.76
36
12
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48902481
16R06-B15
丸駒16Φ
405-1548
6.35
85
16
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48902497
16R06-B20
丸駒16Φ
405-1556
6.35
85
16
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48902506
20R06-B15
丸駒20Φ
405-1564
6.35
132
20
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48902515
20R06-B20
丸駒20Φ
405-1572
6.35
132
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください