マヨネーズビン立

マヨネーズビン立 - 三和化研工業

ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。

材質ステンレス(SUS304)幅(mm)277奥行(mm)257内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
立て数(本)
配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48996001SS63-12MB418-2464152960123×4
10,000
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48996017SS79-9MB418-247217089093×3
7,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48996017SS79-9MB42685853SS79-9MBSS79-9MB マヨネーズビン立 三商 42685853マヨネーズビン立三商1個
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする