CKD
ニュージョイントミニタイプ Y形チーズタイプ
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途
片口Yチーズ チューブ
仕様
Y形プラグ+チューブ
形状
Y形チーズ
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
材質(パッキング)
ニトリルゴム
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適用管外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48861391
GWJY33-0
CADデータダウンロード
3.2
9.4
¥
418
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861407
GWJY43-0
CADデータダウンロード
4
10.6
¥
451
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください