取替え式防じんマスクDR185L4N-1

取替え式防じんマスクDR185L4N-1 - 重松製作所取替え式防じんマスクDR185L4N-1 - 重松製作所取替え式防じんマスクDR185L4N-1 - 重松製作所取替え式防じんマスクDR185L4N-1 - 重松製作所
(2件のレビュー)

アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。
保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。
視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。

用途
石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応
ダイオキシン類対策用:レベル1対応
縦(mm)190横(mm)158粒子捕集効率(%)99.9吸気抵抗(Pa)160以下質量(g)363トラスコ品番406-4445種別取替式防じん区分RL3国家検定合格番号TM440機能伝声器材質(面体)エラストマー面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターL4N指定防護係数10内容量1個
取扱説明書:
注意
※次の環境下では絶対に使用しないでください。酸素濃度が18%未満の場所有毒ガスが存在する場所
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48899977DR185L4N-1
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48899977
2018-05-31
用途: 籾がらをタンクから降ろす時

呼吸も楽にでき、視界も良好でとてもいいです。早く購入すれば良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 48899977
2015-03-18
用途: 培土製造
株式会社関東農産

ゴーグルとマスクが一体化しているため、使いかってがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする