シャープ
LED電球 スタンダードモデル
定格寿命は40000時間と長寿命で、調光・点滅による劣化もほとんどありません。点灯直後から、すぐに明るく点灯します。虫が集まりにくく、清潔です。
全長(mm)
111
質量(g)
87
消費電力(W)
7.5
電源
AC100V
口金
E26
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48862396
DL-LA52L
530
電球色相当
電球40W形相当
オープン
取扱い終了
48862405
DL-LA63N
640
昼白色相当
電球50W形相当
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください