デカ太延長コード

デカ太延長コード - 正和電工デカ太延長コード - 正和電工デカ太延長コード - 正和電工
(7件のレビュー)

マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。
極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較)
電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。

特性耐トラッキング
注意
※商品の許容量は、3ヶ口合計15A・1500Wまでとなっております。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
電線仕様-芯数
コンセント形状
コンセント個数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48897913DM-101本イエロー102.022P 15A 125V31.6
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
48897922DM-201本イエロー202.022P 15A 125V33.0
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
77469288DM-051個電線部/黄・両端/グリーン0.522C2P 15A 125V(1500W)--
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 電気窯のコードの延長

コードが柔らかくて良いです。
緑色の部分が一般のコンセントよりも少し大きめです。

2025-12-17
用途: 部屋で使用
株式会社寿サポート医療・福祉・介護関連業

太くて短いコードが欲しかったので購入しました。
使用して思ったのは、色が格好いいです。

対象商品 : 48897922
2024-10-17
用途: 大工工事時
建設業・工事業

太いので電動工具使用時でも電圧降下が少なく快適に仕事ができます

対象商品 : 48897913
2023-01-28
用途: 作業時の工具延長に
大門補修建設業・工事業

コンプレッサーや冬場のヒーターに使用しています。太さがあるから安心して使えますよ。

2が参考にしています
対象商品 : 48897913
2021-04-07
用途: 大工工事
ウメヤス建築

しっかりした作りで 丈夫です。
なかなか 太い延長コードが見つからないので こちらで購入出来て良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 48897913
2020-04-13
用途: 電源を延長するために購入
有限会社大分オービス建設業・工事業

いつもながら発注後すぐに入荷しますので大変ありがたく思っています。価格も高くなくコードが柔らかく引き回しが大変楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 48897922
2019-12-11
用途: 消費電力が大きめの電動工具用に使用
建設業・工事業

使用感に関しては十分に満足している。さすがに太くて重たいがリール式よりは軽いし20Mなら巻取りにもさほど苦労しない。2SQ以上のものは探しても少なく、選択肢も限られるようだが検索条件に太さの項目がないので導体の太さを重視して探せるように改善してほしい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
1が参考にしています
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする