曜日別特売

一般電気用 クリア

一般電気用 クリア - 信越化学工業

金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。
高粘度タイプです。
密封耐熱性が良好です。

用途アセトンタイプの一般電気用シーリング剤です。透明質量(g)114使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーントラスコ品番492-0970タイプ脱アセトンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性内容量1本(100g)
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48901203KE3479T-100
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする