信越化学工業
万能シーリング剤
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。
用途
電気・電子機器・一般工業用シーリング材。
トラスコ品番
423-0299
材質
主成分:シリコーン
色
赤
質量(g)
404
容量(g)
330
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
330mL
内容量
1本
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。オキシムタイプは金属を腐食するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48901185
KE45R-330
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください