曜日別特売

電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)

電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ) - 信越化学工業電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ) - 信越化学工業
(1件のレビュー)

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。
中粘度タイプです。
密封耐熱性が良好です。

用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180タイプ脱アセトンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48901115KE347B-1001本(100g)114
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48901124KE347B-3301本(330mL)404
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48901115
2021-03-10
用途: 電子部品、コネクタ接合部の補強
オンライン・ビジネス・ソリューション株式会社その他業種

中粘度なので、塗布作業時に多少糸引きがあります。綺麗に塗布するのはコツがいりそうです。
糸引きを気にしない用途には向いていると思います。
使用後に表面硬化が早く始まるので、もたもたしていると綺麗になりません。
電子基板に使ってまましたが、粘着性はシリコンレベルで、剥がそうと思えば剥がせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする