信越化学工業
一般型取り用
一般型取り用シリコーンゴムです。縮合タイプです。
用途
一般型取用。
トラスコ品番
423-0051
種別
2液混合型
材質
主成分:シリコーンゴム
質量(kg)
1.3
色
灰白色
容量(kg)
1
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1kg
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48901641
KE20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください