段付テーパースリムトーションビット

段付テーパースリムトーションビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)段付テーパースリムトーションビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

建築関連、家具組み立て、車両整備、電設工事関連、工場内作業などに最適です。トーション加工により、インパクトによる衝撃を吸収し、折れにくいです。ねじ頭が見やすい先端スリム形状で、ねじ溝を確実にキャッチします。

用途幅の狭い場所でのネジ締め作業に最適です。仕様インパクト対応型硬さHRoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
軸径(Φmm)
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48969995BTV2065M(+)2656.35片頭特殊鋼、H級110
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
48970004BTV2085M(+)2856.35片頭特殊鋼、H級148
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
48970013BTV2100M(+)21006.35片頭特殊鋼、H級178
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする