曜日別特売

パワートーチ

パワートーチ - 新富士バーナーパワートーチ - 新富士バーナー
(10件のレビュー)

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。

用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。火炎温度(℃)800~2000発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80/缶質量(g)570仕様電子着火式付属品ボンベRZ-860(220g)1本トラスコ品番413-4010火炎形状スパイラル集中炎内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78553712RZ832
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48897931RZ832
3,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48897931RZ83278553712RZ832RZ832 パワートーチ 新富士バーナー 78553712パワートーチ新富士バーナー1台
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78553712
2024-02-11
用途: バイク整備作業
製造業

新富士バーナー製の別形状トーチは以前から使用していました。今回、長い形状のトーチが欲しくて購入しました。エア量の調整が容易にできるのでトーチ温度が調整できるためアルミ合金素材等への使用でも穴あき・変形を誘発するリスクを低減できます。先端が長いため環状構造部位へのアプローチが容易となります。

対象商品 : 78553712
2020-04-05
用途: 5ミリ鉄筋棒曲げ、水道銅管
その他業種

2台目です、使いやすくて好きです、局部加熱にはやっぱりコイツですね。

1が参考にしています
対象商品 : 48897931
2017-06-18
用途: ベアリングの圧入など

回り込むような炎が対象物をしっかり温めることができるため重宝しております。信頼のブランドで品質もしっかりしております。

3が参考にしています
対象商品 : 48897931
2016-05-06
用途: バーベキュー、墓参り
製造業

バーベキュー炭への火付けに買いました
空気取り入れ口の調整が、スライド式のため、微調整がやりにくく、また、着火の際に5、6回点火ボタンを押さないと点火しません。
でもこの価格でこの火力と機能が得られるのはとても魅力です。
お薦めの商品だと思います

1が参考にしています
対象商品 : 48897931
2013-11-30
用途: 銅管のハンダ付け作業
有限会社 羽幌水道設備

いつもはアサダのハンディターボを使っているのですが、値段が高い為買い替えを悩んでいました。
で、こちらの商品はどうかと思い変更してみたのですが、火口径もアサダと変わらずφ16で、炎の出方もバッチリでした。
本体にボンベ付でこの価格はとてもお得です。
またリピートしたいですね。

1が参考にしています
2022-04-20
用途: ロウ付け配管
建設業・工事業

これまで同製品を2台使用してきました。
初めの頃は問題なく使えてましたが、いずれも電子着火できなくなり破棄。いくら安くても耐久性が無さすぎなのでオススメしません。

1が参考にしています
対象商品 : 48897931
2014-02-10
用途: 曲げ加工や、ロウ付け、金属の固着部の温め等
プロジェクトチームE&S

ノズルが長く個人的には使いやすい角度が付いている為、高いところでも使いやすいです。
バーナーの強弱を調整できるのでこれ1本で殆どが間に合います。
ボンベの使用時間も私の場合ではこれで十分です。
耐久性はまだ使用期間が短いので解りません。使い勝手が良かったので予備を買っておこうか検討中です。

対象商品 : 78553712
2020-06-15
用途: マフラー焼きに使用

火力と燃費は申し分ないが着火スイッチを何度押しても点火しなかった。
点火用にマッチやライターを準備することをオススメします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする