曜日別特売

座金(フランジワッシャー)2枚1組

座金(フランジワッシャー)2枚1組 - スーパーツール座金(フランジワッシャー)2枚1組 - スーパーツール座金(フランジワッシャー)2枚1組 - スーパーツール座金(フランジワッシャー)2枚1組 - スーパーツール座金(フランジワッシャー)2枚1組 - スーパーツール座金(フランジワッシャー)2枚1組 - スーパーツール座金(フランジワッシャー)2枚1組 - スーパーツール座金(フランジワッシャー)2枚1組 - スーパーツール
(1件のレビュー)
用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼内容量1組(2枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
適合ねじ
外径(Φmm)
質量(g/組)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48863692TFW041TD04F、TDH250FM412.02.02
150
138
152(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48863701TFW042TD03F、TDV150FM412.62.02
150
138
152(税込)
翌日出荷
返品不可
48863717TFW061TDH350FM614.23.53.5
160
138
152(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48863726TFW062TDBS38F、TDBS38SM619.06.06
160
138
152(税込)
翌日出荷
89595134TFW063TDV250FLM616.65.05
160
128
141(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48863735TFW081TDH450F、TDV450F、TDBS41FM821.611.011
160
138
152(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48863744TFW082TDA42F、TDA42SM822.612.512.5
230
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48863753TFW083TDBL38F、TDBL38SM825.115.015
330
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48863762TFW101TDD38FM1027.016.516.5
330
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48863771TFW102TDV650FM1025.114.014
360
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89595143TFW103TDBM41F, TDBM41SM1031.019.019
420
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48863744
2025-03-16
用途: トグルクランプのフランジワッシャを交換
その他業種

モノタロウPB商品、トグルクランプのフランジワッシャサイズが合ってなかったので購入交換しました。
メッキで十分でしたがSUS仕様しかありませんでした。
交換しなくても使用には問題ないですが、『使用感』は格段に上がりました!
モノタロウ 下方圧え型トグルクランプ200K 内容量1個 注文コード:07069255 品番:GH11421

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする