スーパーツール
座金(ステンレス製・フランジワッシャー)2枚1組
用途
トグルクランプ用部品
トラスコ品番
409-3917
適合機種
STDBS38F
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
6
内径(Φmm)
6.5
適合ねじ
M6
外径(mm)
19
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48863674
STFW062
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください