スーパーツール
ボルト・ナット(ステンレス製・ゴムヘッド付)
用途
トグルクランプ用部品
トラスコ品番
409-3925
適合機種
STD08F
材質
ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
寸法(mm)
(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5
全長(mm)
25
質量(g)
5
対辺(mm)
(六角)7、(四角)8.1×9.5
ねじ寸法(mm)
M4×P0.7
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48863683
STNG0425
¥
740
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください