曜日別特売

ボルト・ナット(ゴムヘッド付)

ボルト・ナット(ゴムヘッド付) - スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付) - スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付) - スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付) - スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付) - スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付) - スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付) - スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付) - スーパーツール
用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム内容量1セット
注意
※TNG0422のナットは1つです。TNG0425、TNG0442、TNG0425は一方のナットが四角ナットです。
全8種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
全長(mm)
ねじ寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48863787TNG0422TPPL10F、TP06F22M4×P0.72.0
260
229
252(税込)
当日出荷
48863796TNG0425TD08F、TD01F25M4×P0.75.0
260
229
252(税込)
当日出荷
48863805TNG0442TD03F、TDV150F、TD09F42M4×P0.76.5
280
229
252(税込)
当日出荷
48863814TNG0644TDH350F、TDV250F、TPPM5044M6×P1.013.5
350
299
329(税込)
当日出荷
48863823TNG0651TDBS38F、TDBS38S、TDA40F、TDA40S51M6×P1.016.0
360
329
362(税込)
当日出荷
48863832TNG0863TDH450F、TDV450F、TDBS41F、TP02F、TPPM150、TPL100F63M8×P1.2531.5
440
389
428(税込)
当日出荷
48863841TNG0875TDBL38F、TDBL38S、TDA42F、TDA42S75M8×P1.2538.0
450
399
439(税込)
当日出荷
48863857TNG1085TDV650F、TDD38F、TPL200F85M10×P1.566.5
730
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする