曜日別特売

スプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQD

スプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQD - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(3件のレビュー)

塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。
潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。
フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。

用途
射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。
高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。
材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)質量(g)336使用温度範囲(℃)-20~250トラスコ品番405-6329タイプ速乾危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性商品タイプフッ素グリース内容量1本(330mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48900275572330
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48900275
2021-08-16
用途: フッ素グリス
建設業・工事業

ガソリンに強いグリスという、特殊なグリスなので、高額になりがちなものなのに、比較的安くて使い勝手がよい。

1が参考にしています
対象商品 : 48900275
2018-11-06
用途: シャッター音改善の為
自動車・二輪車・自転車関連業

長いこと放置だった電動シャッターを開けると凄まじい音を奏でて出たのですが、こちらを使って驚くほど改善し、ベタつきもないので埃や砂を噛まず良さそうです。他のフッ素系グリスはビックリするぐらい高いので重宝します

3が参考にしています
対象商品 : 48900275
2018-03-30
用途: ベアリング等、給油困難な箇所への初期給油。
株式会社アマダマシナリー

稼働音等が静かになります。自家用車のホイールベアリングに吹き付けると、燃費が1.5Kmは改善した。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする