スリーボンド
放熱シリコーン接着シール剤
電気・電子用の一液性室温硬化型シリコーン接着・シール剤です。
放熱性に優れています。
電気絶縁特性に優れています。
電気接点障害対策品です。
用途
スイッチング電源の放熱・絶縁、パワーIC・コンピューターCPUの放熱・絶縁。
色
白
容量(g)
250
質量(g)
262
主成分
シリコーン
使用温度範囲(℃)
-60~200
トラスコ品番
421-3386
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.262L
内容量
1本(262g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48862904
TB1225B
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください