セキスイ
エコラクロスNo.701
こんなお得な商品も!
バイオマス15%配合 布テープ
モノタロウ
¥
209
~
税込
¥
230
~
(11)
縦糸に再生PETを40%以上使用した環境配慮型のクロステープです。柔軟な基材のテープで手切れ性にも優れています。油性マジックで文字が書けます。
用途
中・重梱包用に。
質量(g)
310
粘着力(N/10mm)
2.7
引張強度(N/10mm)
35
テープタイプ
手で切れる、文字が書ける
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48899453
N701X03
1巻
茶
50
50
0.12
PET×再生PET
ゴム系
2.7N/10mm
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
75947112
N701W03
1箱(30巻)
白
50
50
0.12
PET
ゴム系
2.7N/10mm、275g/10mm
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70971035
N701W03
1巻
白
50
50
0.12
PET
ゴム系
-
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください