谷沢製作所
ヘルメット(耐電型野球帽タイプ)
野球帽タイプの定番です。
用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
長さ(mm)
266
幅(mm)
212
高さ(mm)
137
質量(g)
375
仕様
衝撃吸収ライナー付
材質
帽体:ABS樹脂
種類
野球帽
耐衝撃性
○
頭囲(cm)
52.5~62
衝撃吸収ライナー
付
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
内容量
1個
注意
※ 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48970521
164-EZ-B1-J
ブルー
¥
3,420
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
名入れ可
48970537
164-EZ-W1-J
ホワイト
¥
3,420
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
名入れ可
48970546
164-EZ-Y2-J
イエロー
¥
3,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください