谷沢製作所
超かるメット(超軽量FRP製前ひさし型)
高級感のある塗装仕上げで艶のある外観です。
耐熱性・耐候性は特に優れており、有機溶剤にも強みを発揮し、高い遮熱効果があります。
用途
飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様
ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)
トラスコ品番
418-5200
長さ(mm)
278
幅(mm)
223
高さ(mm)
148
質量(g)
310
衝撃吸収ライナー
付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
ひもタイプ
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48970677
159-EPZ-W1-J
ホワイト
飛来・落下物用、墜落時保護用
帽体:特殊軽量FRP樹脂
ワンタッチ
アメリカン
¥8,470
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください