寺岡製作所
アルミ箔粘着テープ NO.8371(ツヤ消し)
表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途
ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.1
トラスコ品番
419-6457
質量(g)
180
基材
アルミ箔
芯径(mm)
76
粘着剤
アクリル系
基材厚さ(mm)
0.05
耐熱温度(℃)
40
引張強度(N/25mm)
78.5
粘着力(N/25mm)
22.06
芯径(inch)
3
特性
耐候性、耐熱性、耐寒性
粘着タイプ
強粘着
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31250356
8371 50X10
¥
858
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
48945452
8371 50X10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください