テラモト
ジョイントパーテーションD
こんなお得な商品も!
ベルトスタンド
モノタロウ
¥
5,498
~
税込
¥
6,048
~
(11)
ステンレス製のベルトパーテーションです。
目的に合わせて三段階に高さが変更可能です。
ベルト長さ(m)
1.7
材質
ベースカバー:ステンレス(SUS201)、ベース:鋳鉄、支柱:ステンレス(SUS201)、ベルト:ナイロン100%(47mm巾)
質量(kg)
8.4
高さ(mm)
442/674/906
ベース寸法(mm)
Φ360
色(本体)
シルバー
支柱径(Φmm)
50
スタッキング
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48951576
SU-660-900-2
レッド
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
48951585
SU-660-900-3
ブルー
¥
24,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
48951594
SU-660-900-7
ブラック
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください