デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 樹脂用 X5-6020グリース
精製鉱油系白色グリスです。樹脂に与える影響が少ないタイプです。
用途
プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器。
ちょう度
315
色
白
トラスコ品番
397-4464
材質
主成分:高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
質量(kg)
1.2
使用温度範囲
-30~150℃
容量(kg)
1
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48835771
X5-6020-10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください