デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
浸透オイル スーパーグリス
(1件のレビュー)
水置換型防錆剤(NP3タイプ)です。浸透性に優れています。
用途
錆弛緩。キシミ音防止。
色
透明
特性
浸透性
トラスコ品番
397-4456
材質
主成分:鉱油、特殊防錆油
容量(mL)
300
質量(g)
320
使用温度範囲
-30~50℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48835665
SG-03 (スプレータイプ)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください